Motion
Molykote 1000

DUPONT
Molykote 1000

Pasta de rosca - 400 ml, balde, Color: marrón
Artículo MI #04491421
No. Fabricante Molykote 1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUPONT
Molykote 1000

Pasta de rosca - 400 ml, balde, Color: marrón
Artículo MI #04491421
No. Fabricante Molykote 1000

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 ml

Detalles

  • Aplicación
    Adecuado para juntas atornilladas sometidas a altas temperaturas de hasta 650°C (1, 202°F) y a efectos corrosivos, y que después del montaje y la operación inicial, deben volver a apretarse o desconectarse. Para garantizar fuerzas de pretensado constantes, se necesitan coeficientes de fricción uniformes y estables del lubricante. Se utiliza con éxito para pernos de culata, tornillos de culata de máquinas de moldeado por inyección de plástico, juntas atornilladas en la industria química y también para los anillos de tensión de las centrífugas
  • Color
    Marrón
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    • La pasta lubricante sólida Molykote® 1000 es una pasta antiagarrotamiento sin plomo ni níquel que se utiliza para reducir el desgaste y optimizar la fricción de los sujetadores roscados u otras juntas de metal a metal, lo que permite un desmontaje no destructivo, incluso después de una exposición prolongada a altas temperaturas. Ofrece una buena protección contra la corrosión, bajo cargas elevadas, en un amplio rango de temperaturas.
  • Número de catálogo del fabricante
    4045662
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1202 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Rango de temperatura
    -20 a +2000 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Temperatura de trabajo
    -22 a 1202 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
1000 PSTE SPRY EC, CAN,400ML-12CTN
  • La pasta lubricante sólida Molykote® 1000 es una pasta antiagarrotamiento sin plomo ni níquel que se utiliza para reducir el desgaste y optimizar la fricción de los sujetadores roscados u otras juntas de metal a metal, lo que permite un desmontaje no destructivo, incluso después de una larga exposición a altas temperaturas. Ofrece una buena protección contra la corrosión, bajo cargas elevadas, en un amplio rango de temperaturas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"