Motion
42-GC5043-01 RTN C 4.5 DRP RBDSC RG

REXNORD INC
42-GC5043-01 RTN C 4.5 DRP RBDSC RG

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04492538
No. Fabricante 42-GC5043-01 RTN C 4.5 DRP RBDSC RG
Precio1,660.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
42-GC5043-01 RTN C 4.5 DRP RBDSC RG

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04492538
No. Fabricante 42-GC5043-01 RTN C 4.5 DRP RBDSC RG
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
Precio1,660.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45 pulg.
  • Peso
    35.24 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución de disco
  • Material
    Goma
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    793699292299

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GC5043-01 RTN C 4.5 GOTAS DSCRUB RG
  • 42-C5043 5x45 Disco de goma regrasable con soporte de caída 4.50
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
Los clientes también compraron