Motion
RRZ1107BRRL

MRC (SKF)
RRZ1107BRRL

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, 2.8346 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04501841
No. Fabricante RRZ1107BRRL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
RRZ1107BRRL

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.4375 pulg. Diámetro de orificio, 2.8346 pulg. OD, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04501841
No. Fabricante RRZ1107BRRL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    42.88 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5730 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Serie
    RRZ-BRR-L
  • UPC_NO
    097741127806

Descripción general

Descripción del fabricante
RRZ1107BRRL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"