Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud11.4 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónEnsamblaje automático,Ensamblaje del motor,Construcción,Fabricación de metal
- Material de recubrimientoPoliuretano
- ColorGris
- País de origenCN
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGUANTE DE HPPE GRIS MOTEADO, L
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116105520
- Calibre de punto13 ga
- Capacidad de lavadoLave a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuague en agua fría. Seque a baja temperatura durante 15-20 minutos, sin exceder los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, trate previamente con un quitamanchas. No utilice lejía ni solución de limpieza en seco.
- Material del forroHPPE - Poliuretano, nailon
- Número de catálogo del fabricanteY9265L
- MaterialFibra de alto rendimiento
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- Estándares cumplidosASTM D 3884-05 Protección contra la abrasión Nivel 4, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO43551048664
Descripción general
- PALMA DE PU GRIS