Motion
FH207-23
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04504547
No. Fabricante FH207-23
Precio57.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. OD, 1.5315 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04504547
No. Fabricante FH207-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.5315 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Combinar
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Sello F
  • UPC_NO
    1200106979043

Descripción general

Descripción del fabricante
FH207-23 INSERTO MONTADO