Motion
2 1/2 L RLL

THOMSON (ALTRA)
2 1/2 L RLL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 2.500 pulg. de diámetro, 202.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L
Artículo MI #04511182
No. Fabricante 2 1/2 L RLL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
2 1/2 L RLL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 2.500 pulg. de diámetro, 202.000 pulg. de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - L
Artículo MI #04511182
No. Fabricante 2 1/2 L RLL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    2.4995 / 2.4993 pulg.
  • Nominal Diámetro  
    2.500 pulg.
  • Longitud total
    202.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Longitud aleatoria
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L

Descripción general

Descripción del fabricante
AFILADO RLL DE 2 1/2 L