Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de sierra más grande2 pulg.
- Diámetro de la sierra1-3/8 pulg.
- Diámetro de sierra más pequeño7/8 pulg.
Detalles
- Números de eje645-011
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de ejes1
- Número de sierras perforadoras5
- UPC_NO783310057666