Motion
40F-2020
Bolsa o revestimiento desechable: 4 mil de grosor, transparente, 20 pulg. de ancho, 20 pulg. de largo
Artículo MI #04512537
No. Fabricante 40F-2020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa o revestimiento desechable: 4 mil de grosor, transparente, 20 pulg. de ancho, 20 pulg. de largo
Artículo MI #04512537
No. Fabricante 40F-2020

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del revestimiento de la bolsa
    20 pulg.
  • Grosor
    4 mil
  • Ancho del revestimiento de la bolsa
    20 pulg.

Detalles

  • Configuración de la parte inferior de la bolsa
    Plano
  • Tipo de cierre
    Sellado por calor, cierre con cinta, lazo giratorio
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensación
    Plegado
  • Aprobado por la FDA
    Aprobado por la FDA
  • Material
    Polietileno/Polipropileno
  • Cumple con los estándares de la industria
    FDA, USDA
  • Contenido reciclado
    Contiene contenido reciclado

Descripción general

Descripción del fabricante
40F-2020 CADA BOLSO 20X20 4MIL POLYBAG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"