Motion
63-060
Broca en espiral para enrutador, diámetro de fresa: 3/16", longitud de corte: 5/8", número de canales: 1
Artículo MI #04513719
No. Fabricante 63-060
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca en espiral para enrutador, diámetro de fresa: 3/16", longitud de corte: 5/8", número de canales: 1
Artículo MI #04513719
No. Fabricante 63-060
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cortadora Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recorte
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    1
  • Piloto
    Sin piloto
  • Serie
    63-000
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
63-060 ROUTER 3/16 SC UPCUT SE