Motion
9220A
Conector Minibotella Sidewinder - 20 toneladas, carrera de 1-3/16 pulgadas, altura retraída de 5-1/8 pulgadas, altura extendida de 6-5/16 pulgadas
Artículo MI #04515873
No. Fabricante 9220A
Precio1,446.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector Minibotella Sidewinder - 20 toneladas, carrera de 1-3/16 pulgadas, altura retraída de 5-1/8 pulgadas, altura extendida de 6-5/16 pulgadas
Artículo MI #04515873
No. Fabricante 9220A
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
Su precio$1,446.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    4-23/32 pulg. de diámetro
  • Altura extendida
    6-5/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5-1/8 pulg.
  • Longitud del mango de la bomba
    23-13/16 pulg.
  • Altura retraída
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro del sillín
    2-5/64 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1-3/16 pulg.
  • Peso
    17.6 lb

Detalles

  • Manejar el esfuerzo a capacidad nominal
    77 lb
  • Capacidad de carga
    20 toneladas
  • Tipo de producto
    Conectores de botella
  • Carreras para extender el pistón a carga máxima
    46 pulg.
  • Diseño de tipo
    Conector de Minibotella Sidewinder

Descripción general

Descripción del fabricante
9220A CONECTORES SECUNDARIOS 20TON
  • Los miniconectores Compact Sidewinder ofrecen alturas retraídas de solo 2-1/2 in para el gato más pequeño y 55-1/4 in para el de 20 toneladas; esto le permite deslizar estos gatos en las hendiduras más estrechas
  • Los conectores funcionan horizontal o verticalmente
  • Los mangos funcionan en línea con la base para facilitar su uso en espacios confinados
  • La adición perfecta a cualquier caja de herramientas, este pequeño y extraordinario gato tiene múltiples usos limitados solo por su imaginación
  • Utilícelo como gato o separador; úselo para convertir su extractor mecánico de engranajes (la capacidad del extractor debe coincidir con la capacidad del gato) en un extractor hidráulico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo