Motion
8900000107
Martillo de corte con aire CP 4123 3H - Rendimiento medio, mandril hexagonal de 0,580 pulg., 1800 lpm, carrera de 3.00 pulg., 29.66 cfm
Artículo MI #04539123
No. Fabricante 8900000107
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de corte con aire CP 4123 3H - Rendimiento medio, mandril hexagonal de 0,580 pulg., 1800 lpm, carrera de 3.00 pulg., 29.66 cfm
Artículo MI #04539123
No. Fabricante 8900000107
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    0.58 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    16.73 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.5 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    29.66 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Descripción Palabra clave
    Mandril hexagonal de 0,580 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tasa de impacto
    1800 lpm
  • Incluye
    (4) Retenedor del collar ovalado, (3) Resortes de retención, (1) Silenciadores
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero (cilindro)
  • Tipo de retén
    Tipo de resorte
  • Ejes de nivel de vibración 3
    11.4 m/s2

Descripción general

Descripción del fabricante
CP4123 3H CHIPPING HAMMER
  • Cilindro tratado térmicamente
  • Bloqueo de estrías para evitar que se afloje el mango o el cilindro
  • Potente, pero compacto y ligero
  • Construcción robusta, cilindro y mango de acero endurecido
  • Acelerador de tensado para un control preciso
  • Mango de empuñadura de pistola con gatillo exterior de cierre automático
  • Disponible en versiones de carrera de cilindro 2, 3 o 4
  • Válvula clásica de la placa de simplate

También puede gustarle

Los clientes también compraron