Motion
60ASAA1CL AA-1

TSUBAKI (UST)
60ASAA1CL AA-1

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #04545485
No. Fabricante 60ASAA1CL AA-1
Precio89.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60ASAA1CL AA-1

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #04545485
No. Fabricante 60ASAA1CL AA-1
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
Precio89.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Arriba y abajo, doblado: un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    AA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039201201

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN 60AS AA-1