Motion
51148 M

SKF
51148 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 240 mm, 300 mm OD, 45 mm ancho
Artículo MI #04547264
No. Fabricante 51148 M
Precio3,771.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
51148 M

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 240 mm, 300 mm OD, 45 mm ancho
Artículo MI #04547264
No. Fabricante 51148 M
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
Su precio$3,771.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    16.81 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    52605 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    234 kN
  • Serie
    511
  • Capacidad de carga estática
    233801 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316572051993

Descripción general

Descripción del fabricante
51148 M BOLA DE EMPUJE BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"