Motion
DAFE1E0810

DEWALT
DAFE1E0810

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #04551181
No. Fabricante DAFE1E0810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE1E0810

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1/2 in
Artículo MI #04551181
No. Fabricante DAFE1E0810
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La DAFE1E0810 es una rueda de aleta montada hecha con abrasivo de óxido de aluminio en una grano 80 , diseñada con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 2 pulgadas, un ancho de rueda de 1/2 pulgadas y una velocidad máxima de 25,000 rpm, lo que la hace adecuada para el mezclado, desbarbado y acabado superficial.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    885911171502

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE1E0810 2" X 1/2 X 1/4 HP 80G SOLAPA WH
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
  • Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"