Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa DAFE1G1210 es una rueda de aletas montada hecha con abrasivo de óxido de aluminio en una grano de 120 , diseñada con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 3 pulgadas, un ancho de rueda de 1/2 pulgadas y una velocidad máxima de 20,000 rpm, lo que la hace ideal para el mezclado fino y acabado en superficies planas y contorneadas.
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO885911171632
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
- Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación