Motion
DAFE1H0810

DEWALT
DAFE1H0810

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04551199
No. Fabricante DAFE1H0810
Precio14.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE1H0810

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04551199
No. Fabricante DAFE1H0810
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
Precio14.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La DAFE1H0810 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 20000 rpm y un peso de 0.22 lbs, lo que la hace adecuada para amolar, desbarbarbar y mezclar superficies grandes.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    885911171687

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE1H0810 3" X 1" X 1/4 HP 80G SOLAPA CON
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
  • Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"