Motion
06510
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1 lb, lata, color: blanco
Artículo MI #04553749
No. Fabricante 06510
Precio106.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1 lb, lata, color: blanco
Artículo MI #04553749
No. Fabricante 06510

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Peso neto
    16 oz.
  • Gravedad específica
    1.0 a 1.2
  • Contenido de VOC
    No especificado
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Tipo antiagarrotamiento
    Antiagarrotamiento de grado alimentario
  • Aplicación
    Pernos, embotellado de maquinaria, transmisiones de cadena, transportador, cojinetes de horno, juntas, motores, tuercas, maquinaria de embalaje, accesorios de tubería, conjuntos de ajuste a presión, engranajes de bomba, tornillos, accesorios de acero inoxidable, conjuntos de válvula, engranajes de gusano
  • Certificación
    NSF H1, CFIA
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Óxido de zinc
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • NSF® registrado H1 #143035 • Cumple MIL-PRF-907E • Clasificación de servicio: De -65°F (-54°C) a 1800°F (982°C) • Protege contra incautación, congelación por calor, descascarillado, óxido y corrosión • Cumple con el Reglamento 21 CFR 178.3570 de la FDA para el contacto accidental con alimentos • Ideal para aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos • No manchado ni inodoro • Reduce la fricción; reduce el par de apriete de la llave • No contiene metales • No se ve afectado por la contracción, expansión ni vibración • Aceptable para su uso en establecimientos canadienses de procesamiento de alimentos • Resistente al agua • Puede utilizarse con agua potable • Aplicaciones: Pernos, maquinaria de embotellado, transmisiones de cadena, rodamientos de transportadores y hornos, juntas, motores, tuercas, maquinaria de embalaje, accesorios de tuberías, conjuntos de ajuste a presión, engranajes de bomba, tornillos, accesorios de acero inoxidable, conjuntos de válvulas y engranajes sinfín
  • Punto de inflamación
    400 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    078827065106
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 143035, código de categoría H1
  • Rango de temperatura
    -65 a +1800 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    078827065106
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Temperatura de trabajo
    -65 a 1800 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
06510 (C06510) LUBRICANTE ANTIAGARROTAMIENTO APTO PARA ALIMENTOS
  • NSF® registrado H1 #143035
  • Cumple con MIL-PRF-907E
  • Clasificación de servicio: -65°F (-54°C) a 1800°F (982°C)
  • Protege contra incautación, congelación térmica, descascarillado, óxido y corrosión
  • Cumple con el Reglamento 21 CFR 178.3570 de la FDA para el contacto accidental con alimentos
  • Ideal para aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos
  • No mancha, inodoro
  • Reduce la fricción; reduce el par de apriete de la llave
  • No contiene metales
  • No se ve afectado por la contracción, expansión o vibración
  • Aceptable para su uso en establecimientos canadienses de procesamiento de alimentos
  • Resistente al agua
  • Se puede utilizar con agua potable
  • Aplicaciones: pernos, maquinaria de embotellado, accionamientos de cadena, rodamientos de transportadores y hornos, juntas, motores, tuercas, maquinaria de embalaje, accesorios de tuberías, conjuntos de ajuste a presión, engranajes de bomba, tornillos, accesorios de acero inoxidable, conjuntos de válvulas y engranajes sinfín