Motion
VQ21A1-5Y-C8
VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04556701
No. Fabricante VQ21A1-5Y-C8
Precio34.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, SOL
Artículo MI #04556701
No. Fabricante VQ21A1-5Y-C8
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
Precio34.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    56 mm
  • Longitud total
    80.8 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Resina
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    De 0.33 a 0.39 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.6 Mpa2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.01 a +0.6 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tiempo de respuesta
    10 (ON) ms, 15 (OFF) ms
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Serie
    VQ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.6 W (con retención y ahorro de energía), 2.9 W (inrush y ahorro de energía)
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ21A1-5Y-C8 VÁLVULA, SOL
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
  • Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron