Especificaciones
Dimensiones
- Altura total33.470 pulg.
- Longitud total12.600 pulg.
- Ancho general7.210 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso18.5 kg
Detalles
- País de origenJP
- Caudal de aire de entrada14.66 scfm
- NPT de entrada/salida1/2 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Presión máxima de funcionamiento130.5 psi
- Presión mínima de funcionamiento43.5 psi
- Tipo de productoSecadores de aire desecantes
- Punto de rocío estándar-22 °F
- Frecuencia de suministro50/60 Hz
- Tensión de alimentación100/110 V CA
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Secador de aire sin calor serie ID
- Compacto y ligero
- Presión de funcionamiento: 0.3 a 1.0MPa
- Temperatura del aire de entrada: 5 a 50°C