Motion
DRM986
Dibujo de tambor de dispensación - Para tamaño de tambor: hasta 55 gal, 600 lb Tamaño de carga, número de ruedas: 2
Artículo MI #04621262
No. Fabricante DRM986
Precio1,251.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dibujo de tambor de dispensación - Para tamaño de tambor: hasta 55 gal, 600 lb Tamaño de carga, número de ruedas: 2
Artículo MI #04621262
No. Fabricante DRM986
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
Su precio$1,251.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaño de tambor
    Hasta 55 galones (EE. UU.)
  • Altura total
    26.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Número de ruedas
    2
  • Material de la rueda
    Poliolefina

Descripción general

Descripción del fabricante
DRM986 PLATAFORMAS RODANTES DE CERDO VERDES
  • La unidad versátil transporta bidones de hasta 55 galones, se inclina para dispensar y proporciona contención secundaria
  • El cárter cerrado le permite mover la unidad sin salpicaduras de líquidos contenidos
  • Polietileno resistente con inhibidores UV para uso en interiores y exteriores
  • Espacioso pocillo de 14" de alto x 24" de ancho x 16" de largo con capacidad para cubos de 5 galones para rellenar
  • La capacidad del cárter le ayuda a cumplir con los registros de contención 40 CFR 264.175 y UFC
  • Diseño ergonómico para minimizar la tensión y la fatiga de la espalda
  • El color verde de alta visibilidad facilita la visión, incluso en condiciones de poca luz o a distancia
  • Las ruedas de plástico de 10" son excelentes para su uso en suelos lisos u hormigón

También puede gustarle

Los clientes también compraron