Motion
3201058
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.429", profundidad máx. de broca de 1.96", mango plano Weldon
Artículo MI #04623006
No. Fabricante 3201058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.429", profundidad máx. de broca de 1.96", mango plano Weldon
Artículo MI #04623006
No. Fabricante 3201058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo de la broca
    0.429 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    1.96 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    0.394 pulg.
  • Longitud total
    4.45 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Código de portaherramientas completo
    DSM 0394-196-063A-5D
  • Piezas y accesorios
    K DSM-10
  • Serie
    CHAMDRILLJET
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Estilo de portaherramientas
    DSM

Descripción general

Descripción del fabricante
3201058 DSM 0394-196-063A-5D

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron