Motion
100397
Hoja de sierra circular dentada con punta de metal duro, 7-1/4 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 68
Artículo MI #04636803
No. Fabricante 100397
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra circular dentada con punta de metal duro, 7-1/4 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 68
Artículo MI #04636803
No. Fabricante 100397
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    7-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Árbol de diamantes
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5800 rpm
  • Número de dientes
    68
  • Tipo de uso
    Corte en seco

Descripción general

Descripción del fabricante
101790 HOJA 7-1/4 68T 5/8 ARBOR ME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"