Motion
4480
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 2.9 in3/carrera, 0.7:1 a 0.8:1 Relación
Artículo MI #04638881
No. Fabricante 4480
Precio1,087.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite - Bomba accionada por aire, aceite, caudal de 2.9 in3/carrera, 0.7:1 a 0.8:1 Relación
Artículo MI #04638881
No. Fabricante 4480
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
Su precio$1,087.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    16 galones (EE. UU.), 55 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Fluidos compatibles
    Aceite del motor, líquido de la transmisión, líquido del lavaparabrisas
  • Caudal
    2.9 pulg.3/carrera
  • Incluye
    Botón de 2"
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Relación de la bomba
    0.7:1 a 0.8:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tipo
    Aceite
  • UPC_NO
    095992096063

Descripción general

Descripción del fabricante
4480 BOMBA Y ESPIRAL CONJUNTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo