Motion
BAM1316
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #04639735
No. Fabricante BAM1316
Precio19.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo cerrado, calibre de 0.8125 in, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho de 1.0000 in, abierto
Artículo MI #04639735
No. Fabricante BAM1316
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
Precio19.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    16900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BAM1316 tiene un diámetro de orificio de 0.8125 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo cerrado, diámetro exterior de 1.0625 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para entornos exigentes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BAM1316
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BAM
  • Capacidad de carga estática
    28500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BAM1316 CARCASA DEL COJINETE DE RODILLOS DE AGUJA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"