Motion
H138B ROOFTOP RIV

PEER CHAIN
H138B RIV ROOFTOP

Cadena de ingeniería - Serie H138B , paso de 138 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649600
No. Fabricante H138B RIV ROOFTOP
Precio82.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
H138B RIV ROOFTOP

Cadena de ingeniería - Serie H138B , paso de 138 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649600
No. Fabricante H138B RIV ROOFTOP
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
Precio82.39 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    138 / 4.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1560 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa
    1.156 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    H138B / 4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    H138B
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
H138B RIV X 10 FT ROOFTOP
  • Diseñado para operaciones bajo cargas pesadas y concentradas, especialmente en cubetas donde los productos transportan largas distancias.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"