Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior18 mm
- Profundidad de la mordaza exterior100 mm
- Longitud total770 mm
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula24 mm
Detalles
- Precisión±0.05 mm
- Tipo de bateríaCR2032
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeCaja de madera
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 24 pulg., 0 a 600 mm
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarIncluye rodillo para pulgar