Motion
50569
Nivel de alcohol de bloque, método de nivel: vial, longitud: 150mm, precisión: 0.02mm/m, viales: 1, no magnético
Artículo MI #04661984
No. Fabricante 50569
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivel de alcohol de bloque, método de nivel: vial, longitud: 150mm, precisión: 0.02mm/m, viales: 1, no magnético
Artículo MI #04661984
No. Fabricante 50569
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    150 mm

Detalles

  • Precisión
    0.02 mm/m
  • Tipo de nivel
    Bloque
  • Método de nivelación
    Vial
  • Magnético
    No magnético
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    1
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
4903-150A NIVEL DE BLOQUE 150MM GRADUACIÓN 0