Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base2.2 pulg.
- Longitud de la base2.9 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Diámetro de sujeción3/8 pulg.
- Tirador magnético220 lb
- Diámetro del poste0.8 pulg.
- Altura del poste14.2 pulg.
- Diámetro de la varilla1/2 pulg.
- Longitud de la varilla8.7 pulg.
Detalles
- Estilo de brazoPoste y varilla
- Tipo de archivo adjuntoMagnético
- Tipo de baseRectangular
- Incluye baseIncluido