Motion
6531-2
Bloque o conjunto de configuración, longitud total: 100mm, altura total: 25mm, ancho total: 50mm, número de piezas: 2
Artículo MI #04662090
No. Fabricante 6531-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque o conjunto de configuración, longitud total: 100mm, altura total: 25mm, ancho total: 50mm, número de piezas: 2
Artículo MI #04662090
No. Fabricante 6531-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Cuadrado por pulgada
    0.0075 mm

Detalles

  • Incluye
    Llaves
  • Número de piezas
    2
  • Número de serie
    Número de serie no incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
6531-2 BLOQUES DE POSICIONAMIENTO 25X50X100MM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good