Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro total4.5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoRecubierto
- Aplicaciónbiselado, mezcla, desbarbado, biselado de bordes, biselado de bordes, acabado, áreas planas, extracción de juntas, extracción de compuertas, rectificado, rectificado pesado, rectificado a alta presión, moldeado de metales, extracción de material metálico, rectificado en ángulo recto, rectificado de láminas, rectificado de losas, extracción de material, acabado superficial, preparación de superficies, rectificado de soldaduras, extracción y acabado de soldaduras, extracción de soldaduras
- Tipo de archivo adjuntoCambio rápido de TN
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoAbrigo cerrado
- ColorNaranja
- Tipo de acoplamiento de discoTN
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante60440229734
- Número de Upc del fabricante00051141276618
- Aplicación del materialAluminio, acero al carbono, aleación exótica, metal, acero suave, acero inoxidable, acero, titanio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de montajeCambio rápido
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO00051141276618
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3M El grano en forma de precisión mantiene los puntos súper afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
- El mineral se enfría y la vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
- Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
- El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como amolado o biselado de soldadura a alta presión
- La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para aleaciones sensibles al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.