Motion
497-90065

TIMKEN
497-90065

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 3.3750 pulg. de diámetro interior, 5.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.1720 pulg. de ancho de cono, 2.1250 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #04667222
No. Fabricante 497-90065
Precio553.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
497-90065

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 3.3750 pulg. de diámetro interior, 5.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.1720 pulg. de ancho de cono, 2.1250 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #04667222
No. Fabricante 497-90065

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio553.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Diámetro de la brida
    5.5890 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    497
  • Descripción
    CONJUNTO DE COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 497 90065
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa bridada
  • Número de Upc del fabricante
    053893047423
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    495
  • UPC_NO
    053893047423

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 497 90065
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales altas, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de holgura del cojinete.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de carrera exterior doble (TDO) de dos filas cuentan con una carrera exterior doble (copa) y dos carreras interiores individuales (conos)
  • El anillo guía exterior presenta ranuras y orificios de lubricación en el diámetro exterior
  • Se vende con mayor frecuencia con un espaciador para controlar la holgura axial interna o el juego axial (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste
  • La holgura axial interna está marcada en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento
  • La holgura axial interna viene preestablecida de fábrica para crear un conjunto de cojinetes emparejado (MBA)
  • Los componentes no se pueden mezclar con otros componentes de otro conjunto de cojinetes
  • Amplia y efectiva separación de rodamientos ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo
  • Se puede utilizar en posiciones fijas o dejar flotar en el orificio de la carcasa
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"