Motion
203 KD 2 SHUB FB

KOP-FLEX
203 KD 2 SHUB FB

2289395 Buje de acoplamiento de disco - 203 Tamaño de empalme, 3-1/4 (calibre máximo) en mandril, 6-3/4 in Flg OD, Acero
Artículo MI #04679889
No. Fabricante 203 KD 2 SHUB FB
Precio1,982.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
203 KD 2 SHUB FB

2289395 Buje de acoplamiento de disco - 203 Tamaño de empalme, 3-1/4 (calibre máximo) en mandril, 6-3/4 in Flg OD, Acero
Artículo MI #04679889
No. Fabricante 203 KD 2 SHUB FB
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
Precio1,982.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 (calibre máximo) en
  • Longitud total del acoplamiento
    7.06 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    203
  • Distancia entre ejes
    4.81 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6-3/4 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4-3/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    22.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    662384686524
  • RPM Máx.
    12800 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    KD2
  • Capacidad de par
    14400 pulg.
  • UPC_NO
    662384686524

Descripción general

Descripción del fabricante
203 KD 2 SHUB FB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo