Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la placa de enlace0.3750 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.7810 pulg.
- Altura de la placa2.3340 pulg.
- Diámetro del rodillo1.5620 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Resistencia a la tensión285000 lb
- Peso por pie36.28 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante328281
- Número de Upc del fabricante662288464471
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo3
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePesado
- UPC_NO662288464471
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Precio por pie