Motion
U-1322-LPMR-089

ROLLWAY
U-1322-LPMR-089

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 50 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680331
No. Fabricante U-1322-LPMR-089
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
U-1322-LPMR-089

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 50 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04680331
No. Fabricante U-1322-LPMR-089
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    26.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Bridas
    Dos bridas en el anillo interior, una brida en el anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410039957
  • Número de filas
    1
  • Tipo de anillo exterior
    Indicaciones para llegar en una sola dirección para separar la raza exterior
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior - No separable - Carrera exterior - Separable en una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
U-1322-LPMR-089 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"