Motion
23120  MB C3  W33

ROLLWAY
23120 MB C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #04680384
No. Fabricante 23120 MB C3 W33
Precio3,308.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
23120 MB C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #04680384
No. Fabricante 23120 MB C3 W33
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
Precio3,308.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    52 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410055216
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    23100
  • UPC_NO
    637410055216

Descripción general

Descripción del fabricante
23120 MB C3 W33 DOBLE FILA ESFÉRICA