Motion
655-40654-2
Bomba de aceite y grasa - Bomba eléctrica, caudal de 0.23 cm3/carrera, relación 70:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 10 lb
Artículo MI #04682532
No. Fabricante 655-40654-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de aceite y grasa - Bomba eléctrica, caudal de 0.23 cm3/carrera, relación 70:1 de bomba, tamaño de contenedor compatible de 10 lb
Artículo MI #04682532
No. Fabricante 655-40654-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    10 lb
  • Conexión de rosca de salida
    G 1/4 BSPP (hembra) en

Detalles

  • Caudal
    0.014 pulg.3/carrera
  • Tipo de lubricación
    Aceite y grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Relación de la bomba
    70:1
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    380 a 420 (50 Hz) V, 440 a 480 (60 Hz) V

Descripción general

Descripción del fabricante
655-40654-2 P205-M70-5XYN-1K7-380-420/44