Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado7.200 pulg.
- Diámetro interior10.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso1.60 lb/pie
Detalles
- AplicaciónTransferencia de arena de fundición, fijación de vidrio, manipulación de materiales, polvo y a granel, trituradoras, barredoras de calles y estacionamientos
- RecubrimientoNeopreno
- ColorNegro
- Relación de compresión4:1
- ConstrucciónManguera de nylon con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraNailon
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2001000025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa7.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de alambre de acero elástico
- SerieFlexaust® CWY
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 250 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo19.00 psi
Descripción general
- La construcción de neopreno y nailon ofrece una excelente resistencia a la abrasión y una vida útil de flexión superior
- Maneja tanto la presión positiva como la negativa
- Excelente resistencia a la tracción
- Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie