Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la mordaza interior3/4 pulg.
- Profundidad de la mordaza exterior2-1/2 pulg.
- Longitud total15-9/32 pulg.
- Resolución0.0005 pulg., 0.01 mm
- Ancho de la báscula5/8 pulg.
Detalles
- Precisión±0.001 pulg., ±0.02 mm, ±0.03 mm
- Tipo de bateríaCR2032
- Salida de datosNinguna
- Tipo de visualizaciónLCD
- IncluyeEstuche de plástico
- MaterialAcero inoxidable
- Rango de medición0 a 12 pulg., 0 a 300 mm
- Conversión imperial métricaConversión incluida
- Rodillo para pulgarIncluye rodillo para pulgar