Motion
DC26SE
Toma neumática E-Z-Mate - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 300 psi PSI, tamaño de cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #04718416
No. Fabricante DC26SE
Precio93.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática E-Z-Mate - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 300 psi PSI, tamaño de cuerpo 3/8 pulg.
Artículo MI #04718416
No. Fabricante DC26SE
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
Su precio$93.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
  • Caudal
    70 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Material
    Acero
  • Intercambio estándar
    Parker E-Z-Mate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DC26SE

También puede gustarle

Los clientes también compraron