Motion
811/530-M
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 530 mm Diámetro interno, 640 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #04719041
No. Fabricante 811/530-M
Precio47,252.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 530 mm Diámetro interno, 640 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #04719041
No. Fabricante 811/530-M
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
Precio47,252.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Exterior Diámetro  
    640 mm
  • Peso
    142.066 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    811
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
811/530-M BRG DE EMPUJE AXIAL CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"