Motion
B30C-4000-595-YL

BRADY
B30C-4000-595-YL

Printing Label Tape - Vinyl Material, Thermal Transfer, 4 in Roll Width, 4.0000 in Print Width, 100 ft Roll Length, 1 Total Labels
Artículo MI #04724851
No. Fabricante B30C-4000-595-YL
Precio473.54 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
B30C-4000-595-YL

Printing Label Tape - Vinyl Material, Thermal Transfer, 4 in Roll Width, 4.0000 in Print Width, 100 ft Roll Length, 1 Total Labels
Artículo MI #04724851
No. Fabricante B30C-4000-595-YL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio473.54 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del área imprimible
    4.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    100 pies
  • Ancho del rodillo
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Autoadhesivo
  • Color
    Amarillo
  • Para uso con impresora
    BBP31, BBP33
  • Material
    Vinilo
  • Número de etiquetas
    1
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica
  • UPC_NO
    75447318339

Descripción general

Descripción del fabricante
B30C-4000-595-YL CINTA AMARILLA DE 4" X 100'
  • Vinilo duradero y de baja contracción con nuestro adhesivo más agresivo
  • Se adapta a superficies irregulares, curvas, rugosas y altamente texturizadas (bloques de cemento pintados, madera irregular, plásticos texturizados, tuberías con revestimiento de papel, superficies con revestimiento de polvo)
  • Se adhiere a elementos de energía difíciles de baja superficie (tuberías de PVC, cajas de equipos moldeados por soplado, plásticos ABS, plásticos reciclados)
  • Las etiquetas de película de vinilo de 4” x 100’ son adecuadas tanto en interiores como en exteriores