Motion
LM8MGUU
Casquillo de eje redondo - Serie LM-MG, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 15 mm, Longitud total de 24 mm, Capacidad de carga de 265 N
Artículo MI #04725895
No. Fabricante LM8MGUU
Precio72.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LM-MG, Diámetro de eje de 8 mm, Diámetro exterior de 15 mm, Longitud total de 24 mm, Capacidad de carga de 265 N
Artículo MI #04725895
No. Fabricante LM8MGUU
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
Precio72.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Longitud total
    24 mm
  • Eje Diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    265 N
  • Serie
    LM-MG
  • Capacidad de carga estática
    402 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM8MGUU BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo