Motion
629-2RSH

SKF
629-2RSH

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04736819
No. Fabricante 629-2RSH
Precio42.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
629-2RSH

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04736819
No. Fabricante 629-2RSH
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
Precio42.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    629-2RSH - BOLA DE RANURA PROFUNDA PEQUEÑA BRG, S
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 629-2RSH cuenta con un diámetro de orificio de 9 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 26 mm y ancho de 8 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    629-2RSH
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1068 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    441 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    629
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571839998

Descripción general

Descripción del fabricante
629-2RSH - BOLA DE RANURA PROFUNDA PEQUEÑA BRG, S
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"