Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284T
- Longitud total de la dimensión C26.26 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso388 lb
Detalles
- RPM base900 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa31.00 / 15.50 A
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856003348
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono900 rpm
- UPC_NO722856003348