Motion
48C34S24K
Motor de propósito definido - 1/5 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 48N , envolvente semicerrado, 60 Hz, base de 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739250
No. Fabricante 48C34S24K
Precio346.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de propósito definido - 1/5 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 48N , envolvente semicerrado, 60 Hz, base de 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04739250
No. Fabricante 48C34S24K
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
Precio346.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48N
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    8.3500 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    8.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Certificación Csa y reconocimiento Ul; cojinetes de bolas con doble blindaje; servicio continuo
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Quemadores de aceite comerciales, limpiadores de vapor/presión de agua caliente, residenciales
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.20, F#48N, RPM:3450, 115/230V, SEMICERRADO
  • Descripción Palabra clave
    Ventilador y soplador
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    Semicerrado
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.0/1.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    61 %
  • Par de carga completa
    4.82 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.20 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.15 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    O012
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041555
  • Modelo
    48C34S24K
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    1/5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856041555
  • Voltaje
    115 V, 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/5HP 3600RPM O012 SEMI ADJUNTO
  • Estructura de acero semicerrada 10” Conductores largos desde una abertura 1/2” NPT Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador Dos pernos, NEMA directos de brida N o M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"