Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.5600 pulg., 268.22 mm
- Longitud total de la dimensión C10.56 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; grasa de bajo ruido; condensador dividido permanente
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesVentilador de pedestal
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1625 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.25, F#48Z, RPM:1800, 115/230V, DIEZV
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.6/1.8 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Par de carga completa12.25 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.25 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAF
- kW0.19 kW
- Número de catálogo del fabricanteX920
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042125
- Modelo48A17T2005A
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeBrazo redondo/basculante
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856042125
- Voltaje115 V, 230 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Armazón de acero de gran calibre y cubierta de ventilador de horquilla montados con cuatro pernos de 7/8” extendidos en un círculo de 5-1/8” pernos Modelo de una sola velocidad Reinicio automático del protector térmico Eje largo de 1/2” x 2-1/2” con dos planos, 90° de separación Condensador incluido