Motion
184TBFW7070AA

LEESON ELECTRIC
184TBFW7070AA

Motor para uso en granja - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739501
No. Fabricante 184TBFW7070AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
184TBFW7070AA

Motor para uso en granja - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739501
No. Fabricante 184TBFW7070AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.46 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    98 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.8-21.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    84 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856261144
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    722856261144
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM Z114A TEFC 208-230V 184T 1PH
  • Los modelos 213/215TZ tienen 1-1/8” ejes, el modelo 182TZ tiene 7/8” ejes Protector térmico de reinicio manual Drenajes de condensación Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good