Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C9.00 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso9 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1625 rpm
- Descripción Palabra clave0.17 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.6 A
- Eficiencia a plena carga52.5 %
- Clase de aislamientoA
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038883
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/6 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeAnillos resistentes
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856038883
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Open frame and brackets Heavy gauge steel frame and base Shaft with flat, 70°C ambient 37” Leads Thermal overload protection 1/4” terminals on the capacitor leads 2 1/4” resilient rings, includes 2 1/2” expanders Capacitor not included.