Motion
TAMBOR PGO FGL-460

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-460 DRUM

Aceite para engranajes de la serie PGO-FGL - 55 galones, bidón, ISO 460 , SAE 140 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), sí
Artículo MI #04767148
No. Fabricante PGO FGL-460 DRUM
Precio5,899.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-460 DRUM

Aceite para engranajes de la serie PGO-FGL - 55 galones, bidón, ISO 460 , SAE 140 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), sí
Artículo MI #04767148
No. Fabricante PGO FGL-460 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,899.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    475.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    7
  • Aplicación
    Cajas de engranajes industriales que incluyen aplicaciones helicoidales, planetarias y de engranajes de tornillo sin fin en entornos de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    Espuma sintética
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de inflamación
    284°C/543 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215481316
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -36°C/-33 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215481316
  • Viscosidad
    477
  • Índice de viscosidad
    262
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0813-062 BIDÓN DE ACEITE PARA ENGRANAJES PGOFGL-460
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica
  • Alta reducción del desgaste
  • Rendimiento superior en condiciones exigentes