Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#1, #10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #2, #20, #21, #22, #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29, #3, #30, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #4, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #5, #50, #51, #52, #53, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #6, #60, #7, #8, #9
- Tamaño de broca más grande#1
- Tamaño de broca más pequeño#60
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas60
- Canales parabólicosNo
- SerieD/A
- Tipo de mangoRonda
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
D/A60J-SET JUEGO DE BROCA #1-60 TAMAÑO DE ALAMBRE